耐候性大型土のうブラック

耐候性大型土のうブラック - 萩原工業耐候性大型土のうブラック - 萩原工業

(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。

用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)仕様排出口なし容量1000L縦(mm)1100横(mm)1100充填量20kN/m3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72756058J-300KT1枚PP3.5耐候性タイプ(3年)
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
72756067J-300KT1セット(10枚)PP3.5耐候性タイプ(3年)
オープン
取扱い終了
代替品有
60784684J-100KT1枚PP3耐候性タイプ(1年)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72756049J-100KT1セット(10枚)PP3耐候性タイプ(1年)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72756067J-300KT65876880J300KTNSJ-300KT ターピー 耐候性大型土のうBLACK 萩原工業 65876880ターピー 耐候性大型土のうBLACK萩原工業1枚
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
1が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする