萩原工業
#1000 ハトメなしシート
アルミ製ハトメの無いシートです。
焼却時の手間や焼却コスト低減などトータルローコストのシートです。
用途
超短期間での完全使いきり現場用
厚さ(mm)
0.07
仕様
ハトメなし
材質
シート:ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#1000
耐久性
約1ヵ月未満
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60784867
UBS-2736N
377-8967
0.65
2.7×3.6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
60784876
UBS-3654N
377-8975
1.3
3.6×5.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください