ユタカメイク
ブルーシート原反薄手タイプ 1.8×100m
短期使用(使い捨てタイプ)です。
用途
短期間の養生用
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
372-9575
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
10.5
色
ブルー
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×100
耐久性
約1ヵ月未満
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60784982
BSMK1810
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600