IKURATOOLS(育良精機)
電線リール
色
フレーム:オレンジ
トラスコ品番
494-2248
セット内容
ゴムキャップ(4個)
幅(mm)
567
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
267
奥行(mm)
480
適合電線
IV
最大荷重(kg)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785217
ISK-CR430
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください