インガソール・ランド
IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)
長さ(mm)
439
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
821-7926
セット内容
電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース
質量(kg)
2.27
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1900
充電時間
50分
打撃数(min
-1
)
3000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785357
W5330-K22-JP
DC20V
245
M14
¥
175,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください