エンドミル研磨機 超硬仕様

エンドミル研磨機 超硬仕様 - ビックツールエンドミル研磨機 超硬仕様 - ビックツール
電源(V)単相100仕様一台から異電圧に別作対応形状【底刃】スクエア刃数2枚刃、4枚刃モーター定格時間15分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785673APL-13D1.95620481-5173ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード220
298,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
60785682APL-222.06900481-5181ホルダーパイプ3本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード300
400,000
取扱い終了
60785698APL-22D2.06900481-5190ホルダーパイプ3本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード300
400,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
1が参考にしています
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする