ビックツール
ドリル研磨機 D-KEN26
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。
Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途
Φ13.0以上の再研磨に
電源
単相100V
電源コード(m)
2
研磨角度(°)
【先端】90、118~140
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
3000/3600
仕様
一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番
481-5220
幅(mm)
342
質量(kg)
26
高さ(mm)
273
奥行(mm)
265
ドリル長(mm)
【研削可能】110以上
使用砥石
電着CBN#170
モーター出力(W)
300
研磨面サイズ(mm)
13~26
モーター定格時間
連続(定格時間なし)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785716
D-KEN26
¥553,000
¥
439,800
¥483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700