理研商会
RIKEN インチねじシリンダ
カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途
工事・加工作業用
仕様
スプリング戻し型
付属品
VCカプラ
材質
鉄
ねじ
インチねじ
受圧面積(cm
2
)
6.42
内容量
1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60785777
S04-40VC
40
40
40
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785752
S04-127VC
127
40
39
¥
52,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785768
S04-150VC
150
40
39
¥
59,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785822
SO4-50VC
50
40
39
¥
36,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
60785838
SO4-70VC
70
40
39
¥
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。