RIKEN 単動シリンダ

RIKEN 単動シリンダ - 理研商会RIKEN 単動シリンダ - 理研商会RIKEN 単動シリンダ - 理研商会RIKEN 単動シリンダ - 理研商会RIKEN 単動シリンダ - 理研商会RIKEN 単動シリンダ - 理研商会RIKEN 単動シリンダ - 理研商会

インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。

用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質受圧面積(cm2)71.63内容量1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785847S5-100VC100500128
154,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785856S5-153VC153500128
174,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785865S5-25VC25500128
87,600
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785874S5-50VC50500128
104,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785883S5-53VC53500128
144,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする