曜日別特売

RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付

RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 - 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 - 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 - 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 - 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 - 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 - 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 - 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 - 理研商会

スプリング戻し型の単動シリンダです。

用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質内容量1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
揚力(kN)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60785926S1-100VC10010057
61,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785935S2-126VC12620086
82,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785944S3-125VC125300102
127,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785953S4-125VC125400117
162,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785962S1-12VC1210057
35,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785978S2-200VC20020086
136,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785987S3-200VC200300102
163,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60785996S2-250VC25020086
142,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786005S2-25VC2520086
52,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786023S2-320VC32020086
161,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786032MC05-50VC505046
42,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786048S2-50VC5020086
55,300
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786057S3-50VC50300102
115,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786066S2-510VC51020086
199,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786075S1-55VC5510057
43,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786084S2-70VC7020086
75,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする