曜日別特売

RIKEN 複動式油圧シリンダー

RIKEN 複動式油圧シリンダー - 理研商会RIKEN 複動式油圧シリンダー - 理研商会RIKEN 複動式油圧シリンダー - 理研商会RIKEN 複動式油圧シリンダー - 理研商会RIKEN 複動式油圧シリンダー - 理研商会RIKEN 複動式油圧シリンダー - 理研商会RIKEN 複動式油圧シリンダー - 理研商会RIKEN 複動式油圧シリンダー - 理研商会

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。

用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質内容量1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
揚力(kN)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60786172MD05-100VC1005046
64,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786188MD05-150VC1505046
69,400
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786197MD05-200VC2005046
73,600
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786206MD05-250VC2505046
77,900
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786215MD05-50VC505046
57,700
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786224MD1-100VC10010059
69,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786233MD1-150VC15010059
71,700
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786242MD1-200VC20010059
77,900
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786258MD1-250VC25010059
90,700
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786267MD1-50VC5010059
57,900
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786276MD2-100VC10020083
114,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786285MD2-150VC15020083
122,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786294MD2-200VC20020083
131,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786303MD2-300VC30020083
153,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786312MD2-500VC50020083
176,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786328MD2-50VC5020082
89,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする