ビシャモン
ビシャモン ステンスクーパー
作業に便利なパーキングブレーキ付です。
最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途
各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様
手動走行式
トラスコ品番
453-0781
材質
シリンダー:ステンレスコート
ストローク(mm)
750
フォーク高さ(mm)
83~833
車輪
前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)
昇降方式
足踏み油圧式
荷重中心距離(mm)
540
フォーク寸法(mm)
幅×長さ:520×1080
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※別途、運賃が掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60786477
LV50-HL
500
前輪/後輪:70/150
101
ステンレス(SUS304)
ウレタン
¥
2,781,800
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません