ビシャモン
ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式)
コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。
バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。
フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様
バッテリー式、電動昇降・走行タイプ
充電時間(時間)
8
上昇時間(時間)
17
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60786486
BDS90S
900
91
1950
1070
¥
1,793,800
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60786495
BDS98SW
980
63
1900
1070
¥
1,948,100
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。