スリムフック(安全レバー付)

スリムフック(安全レバー付) - オーエッチ工業スリムフック(安全レバー付) - オーエッチ工業スリムフック(安全レバー付) - オーエッチ工業スリムフック(安全レバー付) - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。

用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60787913WS-05S0.5
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60787904WS-10S1
1,785
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: パネル吊クランプとベルトスリングとの接続
運輸・通信業

コストパフォーマンス抜群で信頼の品
安全レバーの補修部品もあり、メンテナンス性もよし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1が参考にしています
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする