大洋製器工業
セルフロッキングフック(固定)
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。
ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。
開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途
土木・建築工事での荷物の吊り上げ
材質
特殊合金鋼
内容量
1個
全8種類を絞り込む
使用荷重(t)
選択してください
1.2
2
3.2
5.3
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61000574
PLH-1.2K
1.2
201-2241
0.5
21
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
61000583
PLH-2K
2
201-2244
0.8
25
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
61000599
PLH-3.2K
3.2
201-2238
1.4
32
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
61000608
PLH-5.3K
5.3
201-2245
2.9
39
18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60787983
SLH-1.2K
-
442-4441
0.5
19
10
オープン
取扱い終了
60787992
SLH-2K
-
442-4468
0.8
24
11
オープン
取扱い終了
60788008
SLH-3.2K
-
442-4484
1.5
30
13
オープン
取扱い終了
60788017
SLH-5.3K
-
442-4506
3
39
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください