Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
ハウジング1MN1ヘッド D-リング EPDM
仕様
樹脂製フィルターハウジング用ヘッド用Dリング
トラスコ品番
795-4794
材質
EPDM
質量(g)
5
品名
ヘッド用Dリング
外径(mm)
96
適合ハウジング
1MN1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60788367
CM017-02001-5-E
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください