底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V

底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V - 櫻川ポンプ製作所底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V - 櫻川ポンプ製作所底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V - 櫻川ポンプ製作所底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V - 櫻川ポンプ製作所

静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。
運転水位2mm以下 最低起動水位約10mmを実現しました。
状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。
羽根車は摩耗に強いFCD500、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計です。

用途土木・建築工事用の床水排水用、タンクの底水残水排水用、漏水の自動排水用、簡易浸水対策仕様自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)2NETIS番号KK-130042-A内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60788778UEXK-40B500.4単相1006080.1自動運転形底水
75,100
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60788762UEXK-40B500.4単相1005080.1自動運転形底水
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする