曜日別特売

トララインテープ 50mm×25m 黄/黒

トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 - 日東エルマテリアルトララインテープ 50mm×25m 黄/黒 - 日東エルマテリアルトララインテープ 50mm×25m 黄/黒 - 日東エルマテリアルトララインテープ 50mm×25m 黄/黒 - 日東エルマテリアル
(1件のレビュー)

基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。
再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。
有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。
焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。

用途
危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。
屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。
トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60788936TRR-505025イエロー×ブラック0.12基材:ポリオレフィン系フィルム、粘着剤:ゴム系
2,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
日東エルマテリアルブランドラインテープ おすすめガイド

日東エルマテリアルブランドのラインテープの比較表です。素材・使用用途などを比較して目的に合った商品をお選び頂けます。

通常タイプ
(はく離紙無し)
通常タイプ
(はく離紙付き)
高耐久タイプ防汚タイプ防汚・紙粉ゼロ
タイプ
凹凸面用・高耐久
タイプ
トラ柄タイプ
商品ラインテープE-SD
ラインテープE-SD
ラインテープE-A
ラインテープE-A
ラインテープE-P
ラインテープE-P
ラインテープE-OC
ラインテープE-OC
ラインテープE-CR
ラインテープE-CR
粗面ラインテープLS
粗面ラインテープLS
トラ・ラインテープ
トラ・ラインテープ
はく離紙
光沢
重ね貼り×××
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン

保護フィルム
ポリオレフィンポリオレフィン塩ビ
(厚手)
ポリオレフィン
巻き芯プラスチック
用途
  • 工場、倉庫、体育館、店舗などに
  • コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ
  • 1~2人で施工する場合に
  • ドア開閉表示に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • パレット置き場に
  • 歩行者が多い区画に
  • その他、汚れやすい箇所に
  • クリーンルームに
  • テープ芯の紙粉がNGの箇所に
  • コンクリートなどの凹凸面に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • バース際の危険表示に
  • その他、注意が必要な個所に
使用例ラインテープE-SDラインテープE-AラインテープE-PラインテープE-OCラインテープE-CR粗面ラインテープLSトラ・ラインテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60788936
2018-03-20
用途: 工場内床ライン用
株式会社朝日ビルメンテナンスサービス業

テープはやや薄いものの使い勝手は非常によい。また。エナメル塗装の上からの施工だが粘着は問題ない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする