キクラインテープ317シュリンク

キクラインテープ317シュリンク - 菊水テープキクラインテープ317シュリンク - 菊水テープキクラインテープ317シュリンク - 菊水テープキクラインテープ317シュリンク - 菊水テープキクラインテープ317シュリンク - 菊水テープ
(2件のレビュー)

反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。

用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に仕様切断にはカッターが必要引張強度43N/mm主な用途表示・安全用特性反射
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60789356317-1005Y1巻イエロー10051.6合成ゴム系シート合成ゴム系屋外
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
60789365317-505Y1巻イエロー5051.6合成ゴム系シート合成ゴム系屋外
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60789374317-1005W1巻ホワイト10051.6合成ゴム系シート合成ゴム系屋外
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
60789383317-505W1巻ホワイト5051.6合成ゴム系シート合成ゴム系屋外
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24888607317-1005Y1ケース(12巻)イエロー10051.6合成ゴム系シート合成ゴム系屋外
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
24888616317-1005W1ケース(12巻)ホワイト10051.6合成ゴム系シート合成ゴム系屋外
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
24888625317-505Y1ケース(30巻)イエロー5051.6合成ゴム系シート合成ゴム系屋外
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
24888634317-505W1ケース(30巻)ホワイト5051.6合成ゴム系シート合成ゴム系屋外
オープン
63,980
70,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60789374
2024-07-11
用途: コンクリート土間・アスファルト舗装のラインに使っています。
建設業・工事業

数量が少ない時には、溶融タイプの代わりに使っています。
材料単価は少し高いかな?と思いますが、耐久性などは問題無く
大きな工具や、技術も必要ないので助かっています。

対象商品 : 60789356
2020-02-19
用途: スロープ立上りの小口に貼り付け
建設業・工事業

ハサミでの裁断が容易で、コンクリート面への接着力も強かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする