3M(スリーエム)
ポリイミド耐熱マスキングテープ
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護
引張強度
46N/10mm
主な用途
電気・電子用
特性
難燃性・耐薬品性
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60789392
7413D 6
1巻
6
33
0.065
茶褐色
ポリイミドフィルム
シリコーン系
2.4N/mm
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
60789408
7413D 9
1巻
9
33
0.065
茶褐色
ポリイミドフィルム
シリコーン系
2.4N/mm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
24884836
7413D 6
1ケース(50巻)
6
33
0.065
茶褐色
ポリイミドフィルム
シリコーン系
2.4N/10mm
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884845
7413D 9
1ケース(32巻)
9
33
0.065
茶褐色
ポリイミドフィルム
シリコーン系
2.4N/10mm
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください