中興化成工業
チューコーフロー 耐熱両面テープ
(1件のレビュー)
耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
電気絶縁性に優れています。
用途
高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定
仕様
切断にはカッターが必要
使用温度範囲(℃)
250
引張強度
75N/10mm
主な用途
電気絶縁用
最高使用温度(℃)
250
特性
耐熱性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60789453
API214A-25X10
1巻
25
10
0.085
オレンジ
ポリイミド
シリコーン系
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
60789462
API214A-50X10
1巻
50
10
0.085
オレンジ
ポリイミド
シリコーン系
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
24884897
API214A-25X10
1ケース(5巻)
25
10
0.085
オレンジ
ポリイミド
シリコーン系
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24884906
API214A-50X10
1ケース(5巻)
50
10
0.085
オレンジ
ポリイミド
シリコーン系
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください