ニチバン
車両塗装用マスキングテープ
(1件のレビュー)
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途
車両塗装マスキング用など
注意
※塗装用のマスキングテープです。
※用途以外には使用しないでください。
※ウェザーストリップなどのプラスチック部品や硬化不十分な塗膜など、被着体によっては貼り跡が発生する場合がありますので、使用前に問題ないことを確かめてから使用してください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※テープは直射日光を避け、涼しいところに保管してください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60789864
NO.227
1パック(10巻)
12
18
和紙
車両塗装
ブルー
アクリル系
1.14N/10mmN/mm
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
60789873
NO.227
1パック(8巻)
15
18
和紙
車両塗装
ブルー
アクリル系
1.14N/10mmN/mm
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
60789882
NO.227
1パック(7巻)
18
18
和紙
車両塗装
ブルー
アクリル系
1.14N/10mmN/mm
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
60789898
NO.227
1パック(5巻)
24
18
和紙
車両塗装
ブルー
アクリル系
1.14N/10mmN/mm
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
60789907
NO.227
1パック(4巻)
30
18
和紙
車両塗装
ブルー
アクリル系
1.14N/10mmN/mm
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
60789916
NO.227
1パック(3巻)
40
18
和紙
車両塗装
ブルー
アクリル系
1.14N/10mmN/mm
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
60789925
NO.227
1パック(2巻)
50
18
和紙
車両塗装
ブルー
アクリル系
1.14N/10mmN/mm
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
68177235
NO.227
1箱(10本)
15
18
和紙
車両塗装用
ブルー
アクリル系
1.14N/10mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68177244
NO.227
1箱(10本)
18
18
和紙
車両塗装用
ブルー
アクリル系
1.14N/10mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68177296
NO.227
1箱(10本)
20
18
和紙
車両塗装用
ブルー
アクリル系
1.14N/10mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68177253
NO.227
1箱(10本)
24
18
和紙
車両塗装用
ブルー
アクリル系
1.14N/10mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68177262
NO.227
1箱(10本)
30
18
和紙
車両塗装用
ブルー
アクリル系
1.14N/10mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
68177278
NO.227
1箱(3巻×10本)
40
18
和紙
車両塗装用
ブルー
アクリル系
1.14N/10mm
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
68177287
NO.227
1箱(10本)
50
18
和紙
車両塗装用
ブルー
アクリル系
1.14N/10mm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
17584537
NO.227
1箱(10巻×10パック)
-
-
和紙
-
青
アクリル系
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68177226
NO.227
1箱(10本)
12
18
和紙
車両塗装用
ブルー
アクリル系
1.14N/10mm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください