PPよりひも 1.5mmx200m

PPよりひも 1.5mmx200m - ユタカメイクPPよりひも 1.5mmx200m - ユタカメイク
(1件のレビュー)

吊り下げ使用ができます。
ネット入りでバラバラになりにくいです。

用途事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、つるの誘引ひも仕様ネット入りトラスコ品番794-6449内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60790074M-2121.5200ポリプロピレン240
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: この細さがいい
中村建設

ちょっと細めの紐です
新聞紙や段ボールをガツンと縛るなら
3mmか5mmがいいかもしれませんが
小さい細い切り枝などを束ねるにはこれがいい
細いので入り組んだ枝の間にも通しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする