ユタカメイク
アクリルカラーボビン巻 3mm×150m
発色がきれいで手触りがよいです。
用途
布袋の口封じやコードなどに
仕様
ボビン巻の長尺タイプ
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
スカイブルー
パープル
ピンク
ブラウン
ブラック
ベージュ
ホワイト
マリンブルー
レッド
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60790092
PAC-402
3
150
アクリル
イエロー
700
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790108
PAC-403
3
150
アクリル
オレンジ
700
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
取扱停止中
60790117
PAC-411
3
150
アクリル
グリーン
700
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790126
PAC-407
3
150
アクリル
スカイブルー
700
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790135
PAC-406
3
150
アクリル
パープル
700
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
取扱停止中
60790144
PAC-404
3
150
アクリル
ピンク
700
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
取扱停止中
60790153
PAC-410
3
150
アクリル
ブラウン
700
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
60790162
PAC-412
3
150
アクリル
ブラック
700
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790178
PAC-409
3
150
アクリル
ベージュ
700
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790187
PAC-401
3
150
アクリル
ホワイト
700
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
60790196
PAC-408
3
150
アクリル
マリンブルー
700
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790205
PAC-405
3
150
アクリル
レッド
700
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください