ユタカメイク
ダイヤロープドラム巻
軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。
用途
船舶、農園芸、各種作業など
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン混撚
色
グレー
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60790214
PRDP-6
12
100
ポリプロピレン・ポリエチレン混撚
グレー
ドラム巻
6960
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
60790223
PRDP-7
3
300
ポリプロピレン・ポリエチレン混撚
グレー
ドラム巻
1790
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790232
PRDP-8
4
200
ポリプロピレン・ポリエチレン混撚
グレー
ドラム巻
1690
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790248
PRDP-9
5
200
ポリプロピレン・ポリエチレン混撚
グレー
ドラム巻
2710
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790257
PRDP-10
6
200
ポリプロピレン・ポリエチレン混撚
グレー
ドラム巻
3660
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790266
PRDP-5
9
150
ポリプロピレン・ポリエチレン混撚
グレー
ドラム巻
5750
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください