ユタカメイク
耐水紙ひも 100M
耐水加工済みであり、水濡れでも強度が落ちにくい
天然素材で自然に優しい
再生可能
用途
簡易結束、果実の誘引、園芸結束
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60790327
M-157-7
2
100
再生紙
クラフト
228
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60790336
M-158-7
3
100
再生紙
クラフト
321
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください