ユタカメイク
マニラロープドラム巻
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があります。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途
綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60790862
PRM-6
12
100
サイザル麻
茶
9.75
ドラム巻
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
60790878
PRM-16
16
100
サイザル麻
茶
19.85
ドラム巻
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
60790887
PRM-10
6
200
サイザル麻
茶
5.48
ドラム巻
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
60790896
PRM-5
9
150
サイザル麻
茶
9.75
ドラム巻
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください