STALOGY 1/2イヤーノートA5

STALOGY 1/2イヤーノートA5 - ニトムズSTALOGY 1/2イヤーノートA5 - ニトムズSTALOGY 1/2イヤーノートA5 - ニトムズSTALOGY 1/2イヤーノートA5 - ニトムズSTALOGY 1/2イヤーノートA5 - ニトムズSTALOGY 1/2イヤーノートA5 - ニトムズSTALOGY 1/2イヤーノートA5 - ニトムズ
(2件のレビュー)

半年間、幅広い用途で使えます。
時刻を表す数字、日付と曜日、グリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートです。
薄い紙を採用しているため、薄く、かさばらず持ち運べます。

用途日記帳にもスケジュール帳やクロッキー帳にもなり、使う人の多彩な365日を受けとめます、アイデアのメモに、取材の記録に、進行スケジュールの管理やレイアウトなどにサイズA5材質表紙:紙:合皮、本文紙:紙質量(g)190縦(mm)210横(mm)148内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791264S4111イエロー
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60791273S4108ブラック
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60791282S4110ブルー
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60791298S4109-
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 作業日誌
教育・研究機関

薄くて持ち運びしやすく、気に入って10年くらい使っています。
月や曜日の印字は、字が小さくて使っていませんので、マイナス1としました。

対象商品 : 60791298
2020-05-18
用途: 日記
その他業種

市販のノートを使った「ほぼ日手帳」として使っています。薄い紙なのに色抜けがほとんどないのがうれしい限り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする