曜日別特売

耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)

耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) - テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) - テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) - テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) - テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) - テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) - テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) - テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) - テザック

強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。

用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に等級JIS2等級仕様両端アイタイプ使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791772PP2E25X3.53.525
6,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
60791797PP2E25X4.54.525
7,920
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
60791806PP2E25X55.025
8,580
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
60791858PP2E50X3.53.550
13,200
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
60791885PP2E50X5550
17,160
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
60791745PP2E25X1.51.525
3,600
取扱い終了
代替品有
60791754PP2E25X2.52.525
4,800
取扱い終了
代替品有
60791763PP2E25X22.025
4,200
取扱い終了
代替品有
60791788PP2E25X33.025
5,400
取扱い終了
代替品有
60791815PP2E50X1.51.550
7,200
取扱い終了
代替品有
60791824PP2E50X11.050
6,000
取扱い終了
代替品有
60791833PP2E50X2.52.550
9,600
取扱い終了
代替品有
60791842PP2E50X2250
8,400
取扱い終了
代替品有
60791867PP2E50X3350
10,800
取扱い終了
代替品有
60791876PP2E50X4450
13,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60791745PP2E25X1.508220134PP2E25X1.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220134耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
60791754PP2E25X2.508220152PP2E25X2.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220152耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60791763PP2E25X208220143PP2E25X2 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220143耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60791788PP2E25X308220161PP2E25X3 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220161耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
60791815PP2E50X1.508220247PP2E50X1.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220247耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました
60791824PP2E50X108220231PP2E50X1 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220231耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
60791833PP2E50X2.508220265PP2E50X2.5 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220265耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
60791842PP2E50X208220256PP2E50X2 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220256耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
60791867PP2E50X308220274PP2E50X3 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220274耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
60791876PP2E50X408220292PP2E50X4 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック 08220292耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)テザック1本
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする