補強パット マジック型

補強パット マジック型 - テザック補強パット マジック型 - テザック

スリングと同じ材質の強力タイプです。

用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護全長(mm)300材質高強力ポリエステル原着糸タイプマジック製内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60791894TC-1M25X0.3M25
5,160
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60791903TC-1M35X0.3M35
5,640
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
60791912TC-1M50X0.3M50
5,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60791912TC-1M50X0.3M06174761TC-1TC-1M50X0.3M 補強パッド(マジックテープ脱着タイプ) テザック 06174761補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)テザック1個
3,198
欠品中
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする