ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き

ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。

用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン内容量1個
全16種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
適合ベルト幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
適合ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22349190SWHB-120120120819-55771.5
44,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
22349199SWHB-150150150819-55781.9
57,600
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349208SWHB-180180180819-55792.4
62,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349217SWHB-240240240819-55803
79,800
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
22349226SWHB-303030819-55740.8
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349235SWHB-300300300819-55813.3
88,600
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349244SWHB-606060819-55751.1
34,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349260SWHB-909090819-55761.2
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
60792034SWHB-120120120819-55771.5
30,400
取扱い終了
代替品有
60792043SWHB-150150150819-55781.9
39,200
取扱い終了
代替品有
60792052SWHB-180180180819-55792.4
42,400
取扱い終了
代替品有
60792068SWHB-240240240819-55803
54,200
取扱い終了
代替品有
60792077SWHB-303030819-55740.8
21,200
取扱い終了
代替品有
60792086SWHB-300300300819-55813.3
60,400
取扱い終了
代替品有
60792095SWHB-606060819-55751.1
24,300
取扱い終了
代替品有
60792104SWHB-909090819-55761.2
27,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60792034SWHB-12022349190SWHB-120SWHB-120 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349190ベルトスリング コーナーパッド マグネット付きRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792043SWHB-15022349199SWHB-150SWHB-150 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349199ベルトスリング コーナーパッド マグネット付きRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792052SWHB-18022349208SWHB-180SWHB-180 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349208ベルトスリング コーナーパッド マグネット付きRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792068SWHB-24022349217SWHB-240SWHB-240 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349217ベルトスリング コーナーパッド マグネット付きRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792077SWHB-3022349226SWHB-30SWHB-30 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349226ベルトスリング コーナーパッド マグネット付きRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792086SWHB-30022349235SWHB-300SWHB-300 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349235ベルトスリング コーナーパッド マグネット付きRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792095SWHB-6022349244SWHB-60SWHB-60 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349244ベルトスリング コーナーパッド マグネット付きRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792104SWHB-9022349260SWHB-90SWHB-90 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349260ベルトスリング コーナーパッド マグネット付きRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする