曜日別特売

ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付

ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。

用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン内容量1個
全16種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
適合ベルト幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
適合ベルト幅(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348998SK-BB-120120120819-55852
92,600
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349007SK-BB-150150150819-55862.3
113,200
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
22349016SK-BB-180180180819-55872.6
153,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
22349025SK-BB-240240240819-55883
226,600
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349034SK-BB-303030819-55820.8
57,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349050SK-BB-300300300819-55893.8
310,400
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
22349059SK-BB-606060819-55831.2
69,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349068SK-BB-909090819-55841.6
80,800
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
60792113SK-BB-120120120819-55852
63,200
取扱い終了
代替品有
60792122SK-BB-150150150819-55862.3
77,100
取扱い終了
代替品有
60792138SK-BB-180180180819-55872.6
104,600
取扱い終了
代替品有
60792147SK-BB-240240240819-55883
154,200
取扱い終了
代替品有
60792156SK-BB-303030819-55820.8
38,900
取扱い終了
代替品有
60792165SK-BB-300300300819-55893.8
211,300
取扱い終了
代替品有
60792174SK-BB-606060819-55831.2
46,900
取扱い終了
代替品有
60792183SK-BB-909090819-55841.6
55,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60792113SK-BB-12022348998SK-BB-120SK-BB-120 ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348998ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792122SK-BB-15022349007SK-BB-150SK-BB-150 ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349007ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792138SK-BB-18022349016SK-BB-180SK-BB-180 ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349016ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792147SK-BB-24022349025SK-BB-240SK-BB-240 ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349025ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792156SK-BB-3022349034SK-BB-30SK-BB-30 ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349034ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792165SK-BB-30022349050SK-BB-300SK-BB-300 ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349050ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792174SK-BB-6022349059SK-BB-60SK-BB-60 ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349059ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60792183SK-BB-9022349068SK-BB-90SK-BB-90 ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349068ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする