RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取外しが可能です。
用途
金型・工業用品運搬に
トラスコ品番
819-5595
材質
硬質ポリウレタン
長さ(mm)
200
全長(mm)
200
質量(kg)
2.6
適合ベルト幅(mm)
56
外幅(mm)
100
穴径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60792192
SKD-60
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください