曜日別特売

SECUTEX セキュフレックス

SECUTEX セキュフレックス - SPANSETSECUTEX セキュフレックス - SPANSETSECUTEX セキュフレックス - SPANSET

セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。
他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。

用途工業用品運搬材質ポリエステル繊維、硬質ポリウレタン仕様樹脂プロテクション付随型使用温度範囲(℃)-40~100内容量1個
注意
※硬質ポリウレタン側をシャープエッジ部分に使用
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
基本使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60792208PB-2000-SX-2000MM222
92,400
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60792217PB-2000-SX-3000MM322
126,600
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60792226PB-2000-SX-4000MM422
160,800
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60792235PB-3000-SX-2000MM233
125,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
60792244PB-3000-SX-3000MM333
173,200
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60792253PB-3000-SX-4000MM433
221,600
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60792262PB-4000-SX-2000MM244
152,800
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60792278PB-4000-SX-3000MM344
215,200
209,800
230,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60792287PB-4000-SX-4000MM444
277,800
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする