丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) - JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) - JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) - JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) - JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) - JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) - JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) - JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) - JST(日本圧着端子製造)
(10件のレビュー)
種類裸圧着端子
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子形状
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607923935.5-4NS1セット(100個)丸形2.63~6.6412~108シルバー19.1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
868890475.5-4NS1パック(100個)丸形(R形)2.63~6.6412~108-19.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
573061225.5-5NS1セット(100個)丸形2.63~6.6412~108-19
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
349834265.5-5NS1パック(100個)丸形(R形)2.63~6.6412~108-19.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
573061385.5-6NS1セット(100個)丸形2.63~6.6412~109-24.3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
868890565.5-6NS1パック(100個)丸形(R形)2.63~6.6412~109-24.3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
349834968-4NS1パック(100個)丸形(R形)6.64~10.5288-21.8
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
607924458-4NS1パック(10個)丸形(R形)6.64~10.5288シルバー21.8
オープン
779
857(税込)
当日出荷
349835058-5NS1パック(100個)丸形(R形)6.64~10.5289-22.3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
607924548-5NS1パック(10個)丸形(R形)6.64~10.5289シルバー22.3
オープン
779
857(税込)
当日出荷
868891718-L5NS1パック(500個)丸形(R形)6.64~10.5289-26.8
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
349835148-6NS1パック(100個)丸形(R形)6.64~10.5289.6-22.6
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
607924638-6NS1パック(10個)丸形(R形)6.64~10.5289.6シルバー22.6
オープン
779
857(税込)
当日出荷
868891538-8NS1パック(100個)丸形(R形)6.64~10.52811.5-28.1
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
607924728-8NS1パック(10個)丸形(R形)6.64~10.52811.5シルバー28.1
オープン
779
857(税込)
当日出荷
3498357514-5NS1パック(100個)丸形(R形)10.52~16.7869-28.3
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
3498359314-6NS1パック(100個)丸形(R形)10.52~16.7869.6-28.6
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
3498360214-8NS1パック(100個)丸形(R形)10.52~16.78611.5-30.8
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
3498367222-5NS1パック(100個)丸形(R形)16.78~26.6649.5-28.7
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34983426
2022-12-29
用途: 半導体製造装置の電気設備
製造業

日本規格の製品なので信頼性があり非常に良い端子だと思います。

対象商品 : 34983426
2021-01-08
用途: 容量の小さい端子台に太線接続に使用。
東洋エンジニア製造業

いろいろなメーカーで出しておりますがこのサイズは、
ベストマッチと評価したいです。

対象商品 : 60792463
2021-06-16
用途: モーター配線時
新康プレス工業所製造業

いつも使っていますが、値段も品物も大変良いものです。

対象商品 : 57306122
2020-07-01
用途: 電気接続用
県民交流広場その他業種

値段も手頃で使いやすい。
今後も購入したい製品である。

対象商品 : 34983575
2019-06-25
用途: 配線
その他業種

特に問題はありませんでしたが、もう少し少ないセットがあると
助かります。

対象商品 : 34983672
2019-03-05
用途: 接地の接続

一流メーカーの製品なので品質などは問題なし
小数量が有れば便利

対象商品 : 86889153
2018-08-20
用途: 盤内結線作業時

ものは良い。納期は遅い。外箱がプラスチック製だと良かったと思う。

対象商品 : 57306122
2017-09-17
用途: 電源ケーブルの接続
県民交流広場その他業種

期待していた製品で満足しています。今後も利用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする