ニチフ
銅線用 裸圧着端子 (TC形)
端子形状
棒形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2~0.5
電線抱合範囲AWG(#)
24~20
全長(mm)
15.3
種類
裸圧着端子
トラスコ品番
473-1727
質量(g)
200
寸法l(mm)
9.5
寸法d(Φmm)
1
寸法F(Φmm)
1
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60792716
TC 0.3-9.5-1000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表