NSK(ナカニシ)
スティック砥石標準タイプ 6本入
長さ(mm)
150
色
オレンジ
砥粒
WA
内容量
1セット(6本)
全11種類を絞り込む
粒度
選択してください
150
220
320
400
600
幅(mm)
6
13
厚さ(mm)
3
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60792962
56122
220
477-1397
6
6
80
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
60792978
56156
150
477-1401
6
3
50
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
60792987
56157
220
477-1419
6
3
50
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60792996
56158
320
477-1427
6
3
50
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60793005
56159
400
477-1435
6
3
50
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
60793023
56166
150
477-1451
13
6
160
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60793032
56167
220
477-1460
13
6
160
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60793048
56168
320
477-1478
13
6
160
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60793057
56169
400
477-1486
13
6
160
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60793066
56170
600
477-1494
13
6
160
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
60793014
56160
600
477-1443
6
3
50
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください