曜日別特売

チタンコート超硬カッター

チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
形状
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607937142151165030000206476-2096
4,900
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607937232151265230000209.5476-2100
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079373221515650円筒300002116476-2118
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
6079374821516663円筒200003219476-2126
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079375721521650円筒先丸300002116476-2134
6,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079376621522663円筒先丸200003219476-2142
8,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079377521531650砲弾300002116476-2151
6,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079378421532663砲弾200003219476-2169
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079379321535650砲弾300002016476-2177
6,700
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079380221541650テーパー300001916476-2185
6,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079381821542676テーパー200003027476-2193
9,900
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6079382721546663テーパー200003216476-2207
9,900
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944814621536663砲弾200002620.0829-2941
8,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする