曜日別特売

精密スチールカッター 12本入

精密スチールカッター 12本入 - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター 12本入 - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター 12本入 - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター 12本入 - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター 12本入 - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター 12本入 - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター 12本入 - NSK(ナカニシ)精密スチールカッター 12本入 - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)2.34全長(mm)45内容量1セット(12本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
トラスコ品番
形状
質量(g)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60794073330140.7476-447124100000
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60794082330171476-44802460000
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60794098330221.5476-44982450000
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60794107330231.6476-45012450000
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60794116330272.1476-45102450000
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60794125330384.2476-45282520000
8,900
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60794143330921476-4544カップ2460000
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60794152331144.5476-4579テーパー2460000
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60794168331165.1476-4587テーパー2450000
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60794134330741.2476-4536逆テーパー2460000
1,800
取扱い終了
60794177331245.5476-4609ストレート2450000
2,040
取扱い終了
60794186331710.8476-4625テーパー2060000
3,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする