NSK(ナカニシ)
超硬カッター 5本入
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
350000
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
軸径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60795674
22011
0.5
1.6
0.5
19
476-2231
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795683
22013
0.8
1.6
0.8
19
476-2240
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795692
22015
1.2
1.6
1.2
19
476-2258
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795708
22018
1.8
1.6
1.8
19
476-2266
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795717
22020
2.3
1.6
2.3
19
476-2274
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60795726
22033
1.2
1.6
4.5
19
476-2282
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795753
22061
0.9
1.6
4
19
476-2312
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60795762
22063
1.2
1.6
4.5
19
476-2321
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
60795778
22074
1.6
1.6
4.5
19
476-2347
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795796
22091
1.4
1.6
3.5
19
476-2363
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795805
22092
1.8
1.6
3.5
19
476-2371
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795814
22093
2.3
1.6
4.5
19
476-2380
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795823
22101
0.8
1.6
3.5
22
476-2398
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60795832
22102
1
1.6
6
22
476-2401
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795848
22113
1.8
1.6
9
22
476-2428
¥
7,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795735
22051
0.8
1.6
4
19
476-2291
¥
3,850
取扱い終了
60795744
22053
1.2
1.6
4.5
19
476-2304
¥
3,850
取扱い終了
60795787
22085
2.1
1.6
4.8
19
476-2355
¥
4,000
取扱い終了
60795857
22121
0.7
1.6
0.6
19
476-2436
¥
3,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください