NSK(ナカニシ)
超硬カッター ロング
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
形状
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60795902
24221
75
14
476-3254
円筒(ダブルカット)
6
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795918
24051
76
14
476-2967
先丸円筒(シングルカット)
7
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
60795927
24081
76
3
476-3025
球(ダブルカット)
6
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795936
24101
75
14
476-3084
先丸円筒(ダブルカット)
13
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
60795945
24271
76
5.5
476-3319
楕円(シングルカット)
13
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795954
24291
76
13
476-3343
砲弾(シングルカット)
13
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60795963
24371
76
13
476-3467
砲弾(ダブルカット)
6
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60795972
24541
76
11
476-3700
テーパー(ダブルカット)
13
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください