3M(スリーエム)
キュービトロン2 ロロックディスク
(1件のレビュー)
仕様
ロロックパッドおよびコレットチャックグラインダー
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60796042
984FRD 36 50
1セット(50枚)
36
51
407-1166
25000
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
60796058
984FRD 36 76
1セット(50枚)
36
76
407-1174
20000
¥
10,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
60796067
984FRD 60 38
1セット(50枚)
60
38
407-1191
30000
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
60796076
984FRD 60 50
1セット(50枚)
60
51
407-1204
25000
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
60796085
984FRD 60 76
1セット(50枚)
60
76
407-1212
20000
¥
10,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
60796094
984FRD 80 38
1セット(50枚)
80
38
407-1239
30000
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
60796103
984FRD 80 50
1セット(50枚)
80
51
407-1247
25000
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
60796112
984FRD 80 76
1セット(50枚)
80
76
407-1255
20000
¥
10,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
31247565
984FRD 36 38
1箱(50枚)
36
38
407-1158
30000
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
60796033
984FRD 36 38
1セット(50枚)
36
38
407-1158
30000
¥
4,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください