3M(スリーエム)
ロロック ディスクパット エクストラハード
ゴム硬度
エクストラハード(EH)
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60796128
PN45097
50
60
25000
413-3056
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
60796137
PN45093
76
140
20000
413-3048
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60796146
RP EH 3IN
76
190
20000
470-2441
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください