曜日別特売

ロロック ディスクパット ハード

ロロック ディスクパット ハード - 3M(スリーエム)ロロック ディスクパット ハード - 3M(スリーエム)ロロック ディスクパット ハード - 3M(スリーエム)ロロック ディスクパット ハード - 3M(スリーエム)
ゴム硬度ハード(H)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796155PN45100383030000413-3064
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60796164RP H 1.5IN386530000470-2450
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする