NSK(ナカニシ)
SP電着小径ダイヤモンドバー
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸長(mm)
8
砥粒
ダイヤモンド
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60796803
11803
325
0.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60796812
11808
325
1.0
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
60796828
11813
600
0.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60796837
11816
600
0.8
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください