NSK(ナカニシ)
ナカニシ 内研用小径ダイヤ&CBNバー
軸径(Φmm)
3
粒度
170
トラスコ品番
476-1804
全長(mm)
44
質量(g)
7.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
72000
刃長(mm)
4
刃径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60796916
15086
3
4
4
44
170
72000
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください