NSK(ナカニシ)
ビトリファイドダイヤバー
質量(g)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60796986
14754
3
2
3
43
200
80000
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60796995
14760
3
6
6
50
180
68000
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797004
14834
6
6
6
76
180
85000
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください