NSK(ナカニシ)
メタルダイヤディスク
軸径(Φmm)
3
砥粒
ダイヤモンド
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
刃長(mm)
0.2
刃径(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60797013
14523
3
19
0.2
46
200
15000
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797022
14581
3
19
0.2
47
280
15000
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください