NSK(ナカニシ)
超硬軸CBNバー
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様
超硬軸:○
形状
円筒
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
砥粒
CBN
内容量
1本
注意
※超硬軸欄に○印のない商品は高硬度ステンレス軸になります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60797047
12251
#600
0.3
3
38
2
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797056
12252
#600
0.4
3
38
2
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797065
12253
#320
0.5
3
38
2
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60797074
12255
#270
0.7
3
40
3
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797083
12256
#230
0.8
3
40
3
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797092
12258
#230
1
3
40
3
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797108
12259
#200
1.2
3
45
4
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797117
12260
#140
1.4
3
45
4
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797126
12261
#140
1.5
3
45
4
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60797135
12263
#140
2
3
45
4
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください