NSK(ナカニシ)
超硬軸電着ダイヤモンド
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様
超硬軸:○
トラスコ品番
475-9753
形状
円筒
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
砥粒
ダイヤモンド
内容量
1本
注意
※超硬軸欄に○印のない商品は高硬度ステンレス軸になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60797144
12238
#140
1
3
40
3
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください